Rungon materiaali: melamiini , Luokka: Luokka RK1 , Liitäntätyyppi: Terän pää x Terän pää , Halkaisija: 1 1 / 8 " , Elementti: Dual , Suorittaa loppuun: Tinattu , Sulakelohkosarjalle: 1BR, R600 , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Sulakevahvistimet: 100 , Sulakelohkon rakenne: Hylkäys , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 100kA 300V DC, 300kA 600V AC , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Paketin määrä: 10 , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Teollisuuden sulakkeet , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Vasteaika: 8 sek. @ 500% , Nopeus: Aikaviive , Lopetustyyppi: Veitsen terä , Visuaalinen merkintä: Ei osoita , Jännite (AC): 600 VAC