Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP Low Peak -sulake, 400 A, kaksois, ei-ilmaisu | BD3AVJ

BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP Low Peak -sulake, 400 A, kaksois, ei osoita

Varastossa
Tuote: BD3AVJ Malli: LPS-RK-400SP-TP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,110.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Vartalo tyyliPatruunan terä
luokkaLuokka RK1
Nykyinen arvostelu400A
Tasajänniteluokitus300V
Suorittaa loppuunTinattu
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus11 5 / 8 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)29.54
Laivan leveys (cm)5.99

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPS-RK-400SP-TP teollisuustehosulake suojaa laitteita, koneita ja piirejä ylivirtaolosuhteilta. 400 A ampeerin teholla se hallitsee raskaita sähkökuormia, varmistaa keskeytymättömän toiminnan ja estää oikosulkujen tai liiallisten virtojen aiheuttamat vauriot. Tämä sulake on ihanteellinen tuotantolaitoksiin, kaupallisiin tiloihin ja muihin raskaisiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavaa virranjakelua ja laitesuojausta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko vaihtaa tämän Bussmann LPS-RK-400SP-TP -sulakkeen korkeamman tai pienemmän virransyötön sulakkeeseen?

V. Sinun on vaihdettava sulake täsmälleen samaan nykyiseen sulakkeeseen oikean suojan varmistamiseksi, koska nimellisarvon muuttaminen voi vaarantaa turvallisuuden.

K. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa oikeaa sulaketta sovellukseen?

A. Nimellisvirta, nimellisjännite, aika-virtaominaisuudet ja ympäristöolosuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä.

K. Mitä eroa on sulakkeella ja katkaisijalla?

V. Sulakkeet ovat tyypillisesti yksinkertaisempia laitteita, jotka on vaihdettava laukaisun jälkeen, kun taas katkaisijat voidaan nollata laukaisun jälkeen. Asiakkaat, jotka etsivät katkaisijoita, joissa on nollausominaisuus, voivat harkita tuotemerkkiä AZ-3-D50 katkaisija.

K. Mitä etuja uppoasennustyyli tarjoaa tässä Dayton 5NKJ2 tyhjennettävässä säleikkössä?

A.

  • Syvennysasennus auttaa tätä yksikköä mahtumaan upotettuun tai upotettuun alueeseen, mikä tekee siitä ihanteellisen rajallisiin tiloihin.
  • Tämä asennustyyli tekee ulkonäöstä siistimmän ja saumattomamman. Asennettuna tasaisesti tai osittain pinnan sisään tämä säleikkö tarjoaa yhtenäisemmän estetiikan.
  • Upotettu teline suojaa vahingossa sattuvilta vaurioilta tai ympäristötekijöiltä, ​​kuten kolhuilta tai muilta epäpuhtauksilta.

K. Mikä on tyhjennettävän terätyypin merkitys?

A. Tyhjennettävä terätyyppi estää veden kerääntymisen varmistaen tehokkaan sadeveden hallinnan ja ehkäiseen mahdollisia veden tunkeutumisen aiheuttamia vahinkoja.

K. Miten säleikköjen lintuverhosta on hyötyä?

V. Tämä säleikkö sisältää lintuverkon, joka estää lintujen ja roskien pääsyn sisälle ja ylläpitää asianmukaista ilmavirtaa.

K. Onko tämän laitteen mukana asennuskiinnikkeet?

V. Kyllä, se sisältää suojakiinnikkeet lintuverkon kiinnittämiseksi paikalleen tehokkaasti.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko samanlaista Bussmann-sulaketta korkeammalla ampeeriluvulla?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Bussman kasetin sulake joiden ampeerimäärä on 500A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiHinta
BUSSMANN LPS-RK-100SP Low Peak -sulake, 100 A, kaksois, ei-ilmaisu | AE2GMB 4XF80 LPS-RK-100SP7 7 / 8 "600VTeräBussmann LPS-RK-SP, Littelfuse LLSRK, Mersen A6D-R100A300V--€187.91
BUSSMANN LPS-RK-175SP-TP-luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 175A | BC7YDB LPS-RK-175SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP175A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€555.30
BUSSMANN LPS-RK-100SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 100A, 600VAC | BC8QRJ LPS-RK-100SP-TP-600 VACPatruunan terä-100A300 VDCMatala huippuHidas isku€286.02
BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 250A | BD2AFC LPS-RK-250SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP250A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-300SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 300A | BD2WFJ LPS-RK-300SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP300A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 80 A, 600 VAC | BD4BKH LPS-RK-80SP-TP-600 VACPatruunan terä-80A300 VDCMatala huippuHidas isku€286.02
BUSSMANN LPS-RK-150SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 150A, 600VAC | BD4QLE LPS-RK-150SP-TP-600 VACPatruunan terä-150A300 VDCMatala huippuHidas isku€555.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP Low Peak -sulake, 400 A, kaksois, ei osoita
€1,110.29 / yksikkö