MEMPHIS GLOVE Ninja BNF -työhanskat, 18 Gauge, kämmen ja sormenpäät päällystetty


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 1 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 1 , Mansetti: Jatka neulomista , Mittari: 18 , Pituus: 9" , vuorauksen materiaali: vuoriton , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliPinnoitteen peittoPäällystysPäällystysmateriaaliVäriKokoHinta (ei alv)
A
N96970XXL
Palm / sormetTasainennitriiliPunainen / Musta2XL€9.42
A
N96970S
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenS€9.42
A
N96970L
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenL€9.42
A
N96970XS
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenXS€9.42
A
N96970M
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenM€9.42
A
N96970XL
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenXL€9.42

Ninja BNF -työhanskat, 18 Gauge, kämmen ja sormenpäät päällystetty

Memphis Ninja BNF -työkäsineitä käytetään rakentamisessa, valmistuksessa, autoteollisuudessa ja yleisessä kunnossapidossa, jotta ne kestävät hankausta, viiltoja ja pistoja ja säilyttävät joustavuuden. Nämä käsineet ovat ihanteellisia työntekijöille parantamaan pitoa ja tuntoherkkyyttään.

Ominaisuudet

  • Memphis Ninja BNF -työkäsineet ovat NFPA 70E -jänniteluokka 0 -standardien mukaisia, mikä takaa suojan työntekijöille, jotka ovat alttiina jännitteille jopa 1000 VAC.
  • Näitä käsineitä voidaan käyttää jännitteillä jopa 1000VAC ja 1500VDC, joten ne sopivat sähkötehtäviin.
  • Niissä on tyypin II sähköä eristävä ominaisuus, joka kestää otsonin aiheuttamaa halkeilua ja hajoamista.
  • Nämä käsineet tarjoavat 5000VAC ja 20000VDC testausjännitteen, mikä takaa niiden luotettavuuden ja turvallisuuden sähkötöiden aikana.
  • Ne on varustettu 11 tuuman hansikaspituudella, joka tarjoaa runsaasti suojaa käsille ja ranteille ja parantaa käyttäjän suojaa ja turvallisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?