VESTIL SY-sarjan alumiiniset piharampit teräsritilillä


Suodattaa
Väri: Musta, hopea , Kannen tyyppi: Terästangon ritilä , Korkeus: 45 " , Korkeuden säätömenetelmä: Käsiveivi , Hydraulinen nostovoima: Käsipumppu , Materiaali: Alumiini, teräs , Max. Korkeus: 62 " , Rampin rungon materiaali: Alumiini , Rampin arinamateriaali: Teräs , Turvaketjut: Kyllä , Renkaan koko: 18 " , Vetokoukku: Kyllä , Käytettävä huulten tukireuna: 13.5 " , Pyörän halkaisija: 18 " , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän leveys: 5"
TyyliMalliKokoSyvyysReunusten välinen etäisyysKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A
SY-167236-L
16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€26,313.74
B
SY-169336-L
16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€38,991.08
C
SY-168430
16000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€24,591.40
D
SY-167230
16000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€23,089.40
E
SY-168436-L
16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€28,938.32
F
SY-169330
16000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€27,880.29
G
SY-209330
20000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€32,738.33
H
SY-208430
20000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€27,204.35
I
SY-207230
20000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€25,010.96
J
SY-209336-L
20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€39,276.11
K
SY-207236-L
20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€28,301.15
L
SY-208436-L
20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€30,924.33
M
SY-258430
25000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€28,600.47
N
SY-259330
25000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€37,152.74
O
SY-258436-L
25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€31,989.49
P
SY-257230
25000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€26,618.76
Q
SY-257236-L
25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€29,418.06
R
SY-259336-L
25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€42,207.00
S
SY-308436-L
30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,521.52
T
SY-307230
30000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€28,987.12
U
SY-307236-L
30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€31,572.93
V
SY-308430
30000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€32,078.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?