Bussmann KTK-R-1/10 sulake tarjoaa tarkan ylivirtasuojan sähköpiireissä, suojaa herkkiä komponentteja ja estää laitevaurioita.
Ominaisuudet:
- Tässä luokan CC-sulakkeessa on patruunasulake, joka takaa luotettavan virtapiirin suojauksen ja estää ylikuormitukset ja oikosulut.
- Se tarjoaa merkittävän 10-kertaisen parannuksen virranrajoitukseen, mikä vähentää merkittävästi oikosulkutapahtumien aiheuttamia laitevaurioriskejä.
- Tässä teollisuussulakkeessa on klipsipäätetyyli, joka varmistaa ja vakaan yhteyden, mikä vähentää liitosten löystymisen riskiä.
- Siinä on nopeasti toimiva sulake, joka estää nopeista oikosulkutapauksista johtuvia laitevaurioita.
- Tässä nopeassa sulakkeessa on pidikekiinnitys, joka helpottaa asennusta ja edistää tehokasta integrointia eri järjestelmiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on luokan CC ominaisuuden merkitys?
V. Class CC -merkintä varmistaa, että sulakkeella on nopeat vasteominaisuudet oikosulkuvirtoihin, mikä tarjoaa nopean ja tehokkaan suojan kriittisille komponenteille.
K. Mitä luokitus 1/10A tarkoittaa?
V. Arvo 1/10A osoittaa, että sulake on suunniteltu kestämään enintään 1/10 ampeerin virtaa ennen kuin se katkaisee piirin vaurioiden estämiseksi.
K. Voidaanko Bussmann KTK-R-1/10 -sulaketta käyttää suuritehoisissa järjestelmissä?
V. Kyllä, 200 kA:n keskeytysarvo mahdollistaa sen tehokkaan käytön.
K. Kuinka tunnistat sulakkeen vian?
V. Sulakkeen vika voidaan havaita silmämääräisellä tarkastuksella palaneen elementin varalta tai piirin jatkuvuuden testaamisesta käyttämällä yleismittaria resistanssin mittaamiseen, piirien epänormaalin toiminnan tarkkailuun tai hälytyksiä tai ilmaisimia valvomalla.