KENNEDY 52611B ylärinta 26-11 / 16 tuuman leveys 8-1 / 2 tuumaa D | CD4VAX 2E103

KENNEDY 52611B Rinnan yläosa 26-11/16 tuumaa leveys 8-1/2 tuumaa D

Varastossa
Tuote: CD4VAX Malli: 52611BRistiviite: 2E103

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€977.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
VäriRuskea
Konfigurointi5-1 / 2 "W yläkeskipankki: (1) 7-1 / 2" D x 4-3 / 8 "H, 24-3 / 4" W keskipankki: (1) 7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, (1) 7-1 / 2" D x 3-1 / 4 "H, 8-5 / 8 "L vasen ranta: (2) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W Oikea ranta (4) 7 -1/2 "D x 1" H
Syvyys8.5 "
Laatikon kapasiteetti90 lb
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus18 "
Kuormitusluokitus500 lb
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä11
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti3000 ov. sisään.
Leveys26 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.47
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräLaatikon kapasiteettiSuorittaa loppuunKahvojen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysMitataKahvan muotoiluHinta
KENNEDY 526B Heavy Duty -rintakehä, 13-5 / 8 tuuman K x 26-3 / 4 W x 8-1 / 2 tuuman D, laatikoiden määrä 8 | CD2FXQ 54DM45 526B860 lbPuuteroitu22,219 ov. Sisään.26.75 "20Levy, paalin puoli€986.72
KENNEDY 620B ylärinta, 13-5/8 x 20-1/8 x 8-1/2 tuumaa, laatikoiden lukumäärä 3, ruskea | CD3YNA 54DM39 620B360 lbPuuteroitu11,800 ov. Sisään.20.12 "20Levy, paalin puoli€647.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 52611B Rinnan yläosa 26-11/16 tuumaa leveys 8-1/2 tuumaa D
€977.02 / yksikkö