BUSSMANN JCR-A-3R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 8.3 kVAC, 100 A

Varastossa
Tuote: BD3WMC Malli: JCR-A-3R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,597.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus8.300 kVAC
Nykyinen arvostelu100A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80 kA, 50 kA
Valmistaja SarjaJCR-A
PakkausPääosa
TuotetyyppiR-nimellinen keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiR-nimellinen sulake
Jännite (AC)8.3 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCR-A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN JCR-A-2R Keskijännitesulake, 70A, 8.3kVAC | BC8DPX JCR-A-2R8.300 kVAC70AEi-vakiokasetti8.3 kVAC€1,597.28
BUSSMANN JCR-A-12R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 230 A | BD3UTZ JCR-A-12R7.200 kVAC230AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€3,053.53
BUSSMANN JCR-A-9R Keskijännitesulake, 200A, 7.2kVAC | BD3VPP JCR-A-9R7.200 kVAC200AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€3,053.53
BUSSMANN JCR-A-24R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 450 A | BD4EKC JCR-A-24R7.200 kVAC450AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€5,068.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCR-A-3R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 8.3 kVAC, 100 A
€1,597.28 / yksikkö