KERN AND SOHN 952-sarjan testipainot


Suodattaa
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
952-615
1 - 50 g€13,430.45
Tarjouspyyntö
B
952-315
1 - 50 g€35,280.00
Tarjouspyyntö
C
952-415
1 - 50 g€20,446.36
Tarjouspyyntö
D
952-316
1 - 100 g€42,095.45
Tarjouspyyntö
E
952-616
1 - 100 g€14,232.27
Tarjouspyyntö
F
952-416
1 - 100 g€21,649.09
Tarjouspyyntö
G
952-417
1 - 200 g€27,662.73
Tarjouspyyntö
H
952-317
1 - 200 g€55,125.00
Tarjouspyyntö
I
952-617
1 - 200 g€17,038.64
Tarjouspyyntö
J
952-418
1 - 500 g€30,469.09
Tarjouspyyntö
K
952-618
1 - 500 g€18,842.73
Tarjouspyyntö
L
952-318
1 - 500 g€63,143.18
Tarjouspyyntö
M
952-450
1 - 500 mg€28,264.09
Tarjouspyyntö
N
952-350
1 - 500 mg€54,122.73
Tarjouspyyntö
O
952-650
1 - 500 mg€17,640.00
Tarjouspyyntö
P
952-331
1g€10,824.55
Tarjouspyyntö
Q
952-431
1g€9,220.91
Tarjouspyyntö
R
952-631
1g€6,414.55
Tarjouspyyntö
S
952-419
1g - 1kg€33,475.91
Tarjouspyyntö
T
952-619
1g - 1kg€20,847.27
Tarjouspyyntö
U
952-319
1g - 1kg€68,154.55
Tarjouspyyntö
V
952-320
1g - 2kg€85,193.18
Tarjouspyyntö
W
952-620
1g - 2kg€24,856.36
Tarjouspyyntö
X
952-420
1g - 2kg€42,095.45
Tarjouspyyntö
Y
952-421
1g - 5kg€46,104.55
Tarjouspyyntö
Z
952-621
1g - 5kg€27,061.36
Tarjouspyyntö
A1
952-321
1g - 5kg€94,213.64
Tarjouspyyntö
B1
952-422
1g - 10kg€51,115.91
Tarjouspyyntö
C1
952-322
1g - 10kg€104,236.36
Tarjouspyyntö
D1
952-622
1g - 10kg€29,065.91
Tarjouspyyntö
E1
952-341
1Kg€12,027.27
Tarjouspyyntö
F1
952-441
1Kg€9,621.82
Tarjouspyyntö
G1
952-641
1Kg€6,414.55
Tarjouspyyntö
H1
952-451
1mg€9,220.91
Tarjouspyyntö
I1
952-351
1mg€10,824.55
Tarjouspyyntö
J1
952-651
1mg€6,414.55
Tarjouspyyntö
K1
952-405
1mg - 1kg€61,138.64
Tarjouspyyntö
L1
952-305
1mg - 1kg€120,272.73
Tarjouspyyntö
M1
952-605
1mg - 1kg€38,487.27
Tarjouspyyntö
N1
952-606
1mg - 2kg€42,095.45
Tarjouspyyntö
O1
952-306
1mg - 2kg€138,313.64
Tarjouspyyntö
P1
952-406
1mg - 2kg€69,156.82
Tarjouspyyntö
Q1
952-307
1mg - 5kg€150,340.91
Tarjouspyyntö
R1
952-607
1mg - 5kg€45,102.27
Tarjouspyyntö
S1
952-407
1mg - 5kg€75,170.45
Tarjouspyyntö
T1
952-408
1mg - 10kg€80,181.82
Tarjouspyyntö
U1
952-308
1mg - 10kg€158,359.09
Tarjouspyyntö
V1
952-608
1mg - 10kg€46,104.55
Tarjouspyyntö
W1
952-401
1mg - 50g€46,104.55
Tarjouspyyntö
X1
952-301
1mg - 50g€88,200.00
Tarjouspyyntö
Y1
952-302
1mg - 50g€96,218.18
Tarjouspyyntö
Z1
952-601
1mg - 50g€29,466.82
Tarjouspyyntö
A2
952-402
1mg - 100g€50,113.64
Tarjouspyyntö
B2
952-602
1mg - 100g€31,270.91
Tarjouspyyntö
C2
952-403
1mg - 200g€56,127.27
Tarjouspyyntö
D2
952-603
1mg - 200g€34,879.09
Tarjouspyyntö
E2
952-303
1mg - 200g€108,245.45
Tarjouspyyntö
F2
952-304
1mg - 500g€116,263.64
Tarjouspyyntö
G2
952-604
1mg - 500g€36,683.18
Tarjouspyyntö
H2
952-404
1mg - 500g€58,131.82
Tarjouspyyntö
I2
952-632
2g€6,414.55
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?