Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCR-A-12R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 230 A | BD3UTZ

BUSSMANN JCR-A-12R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 230 A

Varastossa
Tuote: BD3UTZ Malli: JCR-A-12R

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€3,053.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus7.200 kVAC
Nykyinen arvostelu230A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80 kA, 50 kA
Valmistaja SarjaJCR-A
PakkausPääosa
TuotetyyppiR-nimellinen keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiR-nimellinen sulake
Jännite (AC)7.2 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCR-A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN JCR-A-2R Keskijännitesulake, 70A, 8.3kVAC | BC8DPX JCR-A-2R8.300 kVAC70AEi-vakiokasetti8.3 kVAC€1,597.28
BUSSMANN JCR-A-9R Keskijännitesulake, 200A, 7.2kVAC | BD3VPP JCR-A-9R7.200 kVAC200AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€3,053.53
BUSSMANN JCR-A-3R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 8.3 kVAC, 100 A | BD3WMC JCR-A-3R8.300 kVAC100AKasetti (ei vakio)8.3 kVAC€1,597.28
BUSSMANN JCR-A-24R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 450 A | BD4EKC JCR-A-24R7.200 kVAC450AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€5,068.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCR-A-12R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 230 A
€3,053.53 / yksikkö