Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCR-A-2R keskijännitesulake, 70 A, 8.3 kVAC

Varastossa
Tuote: BC8DPX Malli: JCR-A-2R
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
€1,597.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus8.300 kVAC
Nykyinen arvostelu70A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80 kA, 50 kA
PakkausPääosa
TuotetyyppiR-nimellinen keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiR-nimellinen sulake
Jännite (AC)8.3 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCR-A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN JCR-A-12R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 230 A | BD3UTZ JCR-A-12R7.200 kVAC230AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€3,053.53
BUSSMANN JCR-A-9R Keskijännitesulake, 200A, 7.2kVAC | BD3VPP JCR-A-9R7.200 kVAC200AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€3,053.53
BUSSMANN JCR-A-3R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 8.3 kVAC, 100 A | BD3WMC JCR-A-3R8.300 kVAC100AKasetti (ei vakio)8.3 kVAC€1,597.28
BUSSMANN JCR-A-24R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 7.2 kVAC, 450 A | BD4EKC JCR-A-24R7.200 kVAC450AKasetti (ei vakio)7.2 kVAC€5,068.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCR-A-2R keskijännitesulake, 70 A, 8.3 kVAC
€1,597.28 / yksikkö