Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJD4 Toe Space Säleikkö 2x12 Ruskea | AD8UDY

APPROVED VENDOR 4MJD4 Toe Space Säleikkö 2x12 ruskea

Varastossa
Tuote: AD8UDY Malli: 4MJD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToe Space Säleikkö
rakentaminenTeräs
Syvyys0.28 "
Suorittaa loppuunRuskea
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)2
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus3.38 "
kokonaisleveys13.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunkokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJD3 Toe Space Grille 2x10 Valkoinen | AD8UDX 4MJD3Valkoinen11.13 "€4.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJD5 Toe Space Grille 2x12 White | AD8UDZ 4MJD5Valkoinen13.13 "€5.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJD4 Toe Space Säleikkö 2x12 ruskea
€5.05 / yksikkö