Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-100B nopea sulake, 100 A, terän pää x terän pää | AE8QPR 6F254

BUSSMANN FWA-100B nopea sulake, 100 A, terän pää x terän pää

Varastossa
Tuote: AE8QPR Malli: FWA-100BRistiviite: 6F254

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija1"
EAN5027590020138
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A15QS
Sulakevahvistimet100
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä
Pituus2 21 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot150 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)2.6
Laivan leveys (cm)7.19
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusNopeusHinta
BUSSMANN FWA-70B nopea sulake, 70 A, 150 VAC/VDC, nopeatoiminen | AE2FLA 4XC79 FWA-70BPultti päälläHigh Speed-70100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€126.30
BUSSMANN FWA-80B nopea sulake, 80 A, terän pää x terän pää | AE2FLB 4XC80 FWA-80BPultti päälläHigh Speed-80100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€116.42
BUSSMANN FWA-150B nopea sulake, 150 A, teräpää x teräpää | AE2FLC 4XC81 FWA-150BPultti kiinniLuokka AR150A150100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCHigh Speed€129.98
BUSSMANN FWA-200B nopea sulake, 200 A, terän pää x terän pää | AE2FLD 4XC82 FWA-200BPultti kiinniLuokka AR200A200100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCHigh Speed€93.37
BUSSMANN FWA-250B nopea sulake, 250 A, terän pää x terän pää | AE2FLE 4XC83 FWA-250BPultti päälläHigh Speed-250100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€103.94
BUSSMANN FWA-300B nopea sulake, 300 A, terän pää x terän pää | AE2FLF 4XC84 FWA-300BPultti päälläHigh Speed-300100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€131.32
BUSSMANN FWA-400B nopea sulake, 400 A, terän pää x terän pää | AE2FLG 4XC85 FWA-400BPultti päälläHigh Speed-400100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€126.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-100B nopea sulake, 100 A, terän pää x terän pää
€103.94 / yksikkö