Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-70B nopea sulake, 70 A, 150 VAC/VDC, nopeatoiminen | AE2FLA 4XC79

BUSSMANN FWA-70B nopea sulake, 70 A, 150 VAC/VDC, nopeatoiminen

Varastossa
Tuote: AE2FLA Malli: FWA-70BRistiviite: 4XC79
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
€126.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija1"
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A15QS
Sulakevahvistimet70
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä
Pituus2 21 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot150 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopea Bussmann FWA-70B -sulake, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulku- ja ylivirtasuoja ohjaus- / mittaripiireissä ja kuormituskeskuksissa
    • Parannettu suunnittelu pienen energian läpäisevyyteen (I2t) pienillä energianhäviöillä
    • Terän pään liitäntä tapin kiinnitystyyliin mahdollistaa helpon asennuksen
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusNopeusHinta
BUSSMANN FWA-80B nopea sulake, 80 A, terän pää x terän pää | AE2FLB 4XC80 FWA-80BPultti päälläHigh Speed-80100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€116.42
BUSSMANN FWA-150B nopea sulake, 150 A, teräpää x teräpää | AE2FLC 4XC81 FWA-150BPultti kiinniLuokka AR150A150100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCHigh Speed€129.98
BUSSMANN FWA-200B nopea sulake, 200 A, terän pää x terän pää | AE2FLD 4XC82 FWA-200BPultti kiinniLuokka AR200A200100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCHigh Speed€93.37
BUSSMANN FWA-250B nopea sulake, 250 A, terän pää x terän pää | AE2FLE 4XC83 FWA-250BPultti päälläHigh Speed-250100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€103.94
BUSSMANN FWA-300B nopea sulake, 300 A, terän pää x terän pää | AE2FLF 4XC84 FWA-300BPultti päälläHigh Speed-300100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€131.32
BUSSMANN FWA-400B nopea sulake, 400 A, terän pää x terän pää | AE2FLG 4XC85 FWA-400BPultti päälläHigh Speed-400100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€126.20
BUSSMANN FWA-100B nopea sulake, 100 A, terän pää x terän pää | AE8QPR 6F254 FWA-100BPultti päälläHigh Speed-100100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€103.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-70B nopea sulake, 70 A, 150 VAC/VDC, nopeatoiminen
€126.30 / yksikkö