Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-150B nopea sulake, 150 A, teräpää x teräpää | AE2FLC 4XC81

BUSSMANN FWA-150B nopea sulake, 150 A, terän pää x terän pää

Varastossa
Tuote: AE2FLC Malli: FWA-150BRistiviite: 4XC81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus150V AC
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaLuokka AR
Yhteensopiva1BS, CHM, HPS-sarja
Nykyinen arvostelu150A
Tasajänniteluokitus150V DC-
Halkaisija1"
EAN5027590020220
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A15QS
Sulakevahvistimet150
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DC
Pituus2 21 / 32 "
Valmistaja SarjaBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusHigh Speed
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot150 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)2.59
Laivan leveys (cm)7.19
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWA-150B -sulaketta käytetään korkean virran ja jännitteen vaativissa piireissä, kuten teollisuuskoneissa, sähkönjakeluyksiköissä ja uusiutuvan energian järjestelmissä, suojaamaan komponentteja ylivirtatapauksilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikea sulake sovellukseni vaatimuksiin?

V. Oikea valinta edellyttää tekijöiden, kuten virran, jännitteen, katkaisukyvyn ja tietyn sovelluksen tarpeiden huomioon ottamista.

K. Voidaanko useita sulakkeita käyttää rinnakkain suurempivirtasovelluksissa?

V. Kyllä, useita sulakkeita voidaan käyttää rinnakkain korkeampien virranarvojen saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokitusNopeusHinta
BUSSMANN FWA-70B nopea sulake, 70 A, 150 VAC/VDC, nopeatoiminen | AE2FLA 4XC79 FWA-70BPultti päälläHigh Speed-70100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€126.30
BUSSMANN FWA-80B nopea sulake, 80 A, terän pää x terän pää | AE2FLB 4XC80 FWA-80BPultti päälläHigh Speed-80100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€116.42
BUSSMANN FWA-200B nopea sulake, 200 A, terän pää x terän pää | AE2FLD 4XC82 FWA-200BPultti kiinniLuokka AR200A200100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCHigh Speed€93.37
BUSSMANN FWA-250B nopea sulake, 250 A, terän pää x terän pää | AE2FLE 4XC83 FWA-250BPultti päälläHigh Speed-250100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€103.94
BUSSMANN FWA-300B nopea sulake, 300 A, terän pää x terän pää | AE2FLF 4XC84 FWA-300BPultti päälläHigh Speed-300100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€131.32
BUSSMANN FWA-400B nopea sulake, 400 A, terän pää x terän pää | AE2FLG 4XC85 FWA-400BPultti päälläHigh Speed-400100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€126.20
BUSSMANN FWA-100B nopea sulake, 100 A, terän pää x terän pää | AE8QPR 6F254 FWA-100BPultti päälläHigh Speed-100100 kA 150 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: lläNopea toiminta€103.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-150B nopea sulake, 150 A, terän pää x terän pää
€129.98 / yksikkö