Bussmann FRS-R-60 -sulaketta käytetään sähkönjakelulaitoksissa, LVI-järjestelmissä ja datakeskuksissa ylivirtasuojaukseen.
Ominaisuudet:
- Siinä on lasikuiturakenne, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
- Tässä luokan RK5-sulakkeessa on sylinterimäinen runko, mikä edistää sen kompaktia ja standardoitua muotoa.
- Se on suunniteltu sopimaan sulakelohkotyyleihin, joissa on hylkäysominaisuus, mikä varmistaa turvallisen ja oikean asennuksen.
- Tämän kaksielementtisen sulakkeen keskeytysarvo on 200 kAIC 600 VAC suurilla vaihtovirtavikavirroilla ja 20 kAIC 250 VDC:llä merkittäviä tasavirtavikavirtoja varten.
- Se on suunniteltu holkkipäällä molemmilla puolilla, mikä mahdollistaa turvallisen ja luotettavan liitännän.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Bussmann FRS-R-60 -sulakkeen aikaviivetoiminnon tarkoitus?
V. Sulakkeen aikaviiveominaisuus mahdollistaa sen kestämisen lyhytkestoisia ylivirtoja, joita saattaa ilmetä moottorin käynnistyksen tai muiden alkujännitepiikin aikana.
K. Mikä on tämän sulakkeen kaksoiselementin suunnittelun tarkoitus?
V. Kaksielementtinen rakenne parantaa sulakkeen kykyä käsitellä tehokkaasti erilaisia ylivirtaolosuhteita, mikä parantaa sen yleistä suorituskykyä ja luotettavuutta.
K. Mitä luokka RK5 tarkoittaa tälle sulakkeelle?
V. Luokka RK5 osoittaa, että sulakkeella on aikaviiveominaisuus, jonka ansiosta se sietää lyhytkestoisia ylivirtaolosuhteita käynnistyksen tai kytkentävirtojen aikana.
K. Mikä on Bussmann FRS-R-60 -sulakkeen vasteaika?
V. Sen vasteaika on 10 sekuntia 500 %:ssa.