BURNDY Mekaaniset liittimet, kaksoisliitännät / supistimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiiniseos , Liittimen tyyppi: Kaksoisnimellinen liitos / pienennin , Materiaali: Tinattu alumiini , Tyyppi: Kaupallinen
TyyliMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta (ei alv)
A
AMS2
1.59 "2AWG14AWG-0.56 "€19.81
B
AMS0
1.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "€24.86
C
AMS4 / 0
2.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "€43.27
D
AMS250
4.09 "250 kilometriä6AWG-1.09 "€56.73
E
AMS350
4.34 "350 kilometriä6AWG11 / 16 "1.09 "€62.99
F
AMS500
4.78 "500 kilometriä3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€94.37
G
AMS750
6.06 "750 kilometriä250 kilometriä15 / 16 "1.63 "€137.22

Mekaaniset liittimet, kaksoisliitännät / supistimet

Burndyn kaksinkertaisia ​​jatkojaoksia käytetään sekä alumiini- että kuparijohtimien suojaamiseen tai päättämiseen. Ne on valmistettu erittäin lujasta alumiiniseoksesta ja niissä on tinapinnoitus alhaisen kosketusvastuksen aikaansaamiseksi. Näissä liittimissä on suuret ruuvin halkaisijat, jotka varmistavat paremman pintakosketuksen johtimien kanssa, tarjoavat suuremman ulosvetovoiman ja suuret kaapelialueet, jotta jatkokappaleita voidaan käyttää pienennysliittiminä. Valitse valikoimasta näitä mekaanisia liittimiä, joita on saatavana 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 ja 1.09 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?