Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6-6 FT-S Tee Hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt | AA9HUC 1DGL1

PARKER 6-6-6 FT-S Tee hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HUC Malli: 6-6-6 FT-SRistiviite: 1DGL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4-4 FT-S Tee Hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt | AA9HUB 1DGK9 4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€58.08
PARKER 8-8-8 FT-S Tee Hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt | AA9HUD 1DGL2 8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€117.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-S Tee hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt
€111.64 / yksikkö