CHERNE Kwik N Sure Plugs


Cherne Kwik 'N Sure -sarjan pistokkeet soveltuvat korkeapainesovelluksiin, kuten vesijohtojen tulppien tukkimiseen. Nämä putkitulpat asetetaan letkun päähän sulkemaan aukko, kun sitä ei enää tarvita. Ne pystyvät kestämään 8 - 185 ps:n vastapaineita...i.Lue lisää

Suodattaa
materiaali: Kumi , Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliPituusNimellinen KokoalueHinta (ei alv)
A
269891
1.87 "1.5 "1.43 "1.53"€12.30
B
269840
1.87 "0.5 "0.5 "0.56"€7.05
B
269832
1.87 "0.39 "0.38 "0.43"€9.53
B
269867
2.06 "0.75 "0.72 "0.87"€8.41
B
269883
2.06 "1.25 "1.24 "1.43"€12.27
B
269875
2.18 "1"0.86 "1.02"€8.85
A
269905
2.63 "2"1.73 "2.06"€19.69
A
269913
2.75 "2.5 "2.3 "2.78"€23.95
A
269921
3.12 "3"2.73 "3.2"€31.64
A
269948
3.12 "4"3.72 "4.5"€47.38
A
269956
3.25 "5"4.8 "5.19"€58.43

Ominaisuudet

  • Näissä tulpissa on luonnonkuminen O-rengas erinomaisen laajenemisen takaamiseksi ja vuotamaton liitäntä putkistossa.
  • Siipi- ja kuusiomutterit ovat saatavilla kokoina 3/8 - 1-1/4 tuumaa ja 1.5 - 5 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko siipimutterin korvata kuusiomutterilla näissä tulpissa?

Kyllä, siipimutterit voidaan helposti korvata kuusiomuttereilla vuotamattoman liitoksen aikaansaamiseksi.

Mikä on putken tulppa?

Kaivannosta tai seinästä ulos työntyvä putken osa tunnetaan tulpana. Tämä voidaan helposti sulkea, kunnes avoin osa yhdistetään toiseen putkilinjaan.

Kuinka huoltaa Kwik 'N Sure -pistokkeet?

Tulpat on puhdistettava miedolla saippualla ja vedellä asianmukaista huoltoa varten. Muita puhdistusaineita ei saa käyttää, koska ne voivat vahingoittaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?