Bussmann FRS-R-5 Class RK5 Fusetron-sulake on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähkölaitteita oikosululta ja ylivirroilta.
Ominaisuudet:
- Bussmann FRS-R-5 luokan RK5 sulakkeen keskeytyskapasiteetti on 200 kAIC 600 VAC ja 20 kAIC 300 VDC.
- Siinä on kaksielementtinen muotoilu ja lasikuiturunkomateriaali lisäävät sen kestävyyttä ja turvallisuutta.
- Tämä Fusetron-sarjan FRS-R-5-luokan RK5-sulake mahdollistaa tehokkaan toiminnan useissa eri asetuksissa moottoripiireistä ohjauspaneeleihin.
- Siinä on sylinterimäinen runkorakenne, joka sopii sulakelohkoihin hylkäystyylillä varmistaen varman istuvuuden, minimoiden löystyvien liitosten riskin.
- Tässä sulakkeessa on holkkipään liitännät, jotka muodostavat suljetun liitännän vähentäen riskiä joutua vahingossa kosketukseen jännitteisten osien kanssa.
- Sen ampeerimäärä on 5A.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Bussmann FRS-R-5 Class RK5 -sulakkeen vasteaika?
A. 10 sekuntia 500 prosentilla.
K. Mitä luokka RK5 tarkoittaa sulakkeen suhteen?
A. Luokan RK5 merkintä osoittaa sulakkeen aikaviiveominaisuudet. Se on suunniteltu antamaan viive ennen puhallusta, kun se altistuu tilapäisille ylikuormituksille, joten se sopii sovelluksiin, kuten moottorin käynnistyksissä.
K. Mitä eroa on nopeatoimisten ja aikaviiveisten sulakkeiden välillä?
A. Nopeasti toimivat sulakkeet palavat nopeasti, kun niihin kohdistuu ylivirta, kun taas aikaviivesulakkeet viivästävät palamista. Tämä viive on erityisen hyödyllinen tilapäisten ylikuormituksen varalle.