Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRN-R-400 Sulake, 400 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN FRN-R-400 sulake, 400 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V

Varastossa
Tuote: AE7RAL Malli: FRN-R-400Ristiviite: 6A832

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V AC
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka RK5
YhteensopivaHM600, R250 sarja
Nykyinen arvostelu400A
Tasajänniteluokitus125V DC-
Halkaisija2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sulakevahvistimet400
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Sulakepidikkeen koodiN
SulaketyyppiPatruunan sulakkeet
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 250V AC, 20kA 250V DC
Pituus8 5 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Yksikköpaino2 lbs
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot250 VAC/DC
Leveys0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.23
Laivan pituus (cm)21.92
Laivan leveys (cm)5.23
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FRN-R-400 -sulaketta käytetään teollisuudessa ja kaupallisilla aloilla suojaamaan piirejä ylivirtatilanteilta, suojaamaan laitteita ja ehkäisemään mahdollisia vaurioita. Se sopii erinomaisesti koneisiin, moottoreihin ja suuriin laitteisiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on sormiturvallinen muotoilu, joka estää käyttäjän käden sähkövaaroilta.
  • Tämän sulakkeen ampeerimäärä on 400 A ja se voi reagoida 10 sekunnissa 500 prosentin tehokkuudellaan.
  • Siinä on teräpää x teräpään liitäntätyyppi, joka parantaa turvallisuutta ja sulakesuojaa.
  • Tämä kaksielementtinen sulake tarjoaa luokan RK5 suojauksen sähkövaaran ja oikosulkujen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako Bussmann sulakkeita korkeammilla ampeeriluokilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät sulakkeita, joilla on korkeampi ampeeriluokka, voivat valita Bussmannin FRN-R-450 sulake joiden ampeeriluokitus on 450A tai Bussmann FRN-R-500 joiden ampeerimäärä on 500A.

K. Kuinka huoltaa tämä Bussmann FRN-R-400 -sulake?

A.

  • Tarkista säännöllisesti sulake vaurioiden, värimuutosten tai kulumisen varalta.
  • Pidä sulake ja sen ympäristö puhtaana ja puhtaana roskista.
  • Varmista, että terän pää x terän päiden liitännät ovat kunnolla kiinni.
  • Jos se laukeaa, vaihda uuteen samanlaatuiseen sulakkeeseen.
  • Asenna sulake sopivaan ympäristöön ohjeiden mukaisesti.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa sulaketta käytettäessä?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu ennen sulakkeen käsittelemistä tai vaihtamista.
  • Käytä sulaketta, jonka ampeerimäärä on oikea piirille.
  • Käytä sulaketta kuivassa ja turvallisessa ympäristössä.
  • Käytä eristettyjä työkaluja sulakkeiden käsittelyyn.
  • Varmista luotettavat teräliitännät luotettavaa kosketusta varten.
  • Älä koskaan muuta tai ohita sulaketta.
  • Pyydä apua pätevältä sähköasentajalta, jos olet epävarma.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 sulake, 3-2/10 A, kaksois-, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 sulake, 6-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 sulake, 7 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACLieriömäinen-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sulake, 10 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACLieriömäinenKasetin sulakkeet200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RLeikata€9.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-400 sulake, 400 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V
€267.33 / yksikkö