Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V

Varastossa
Tuote: AA8TVY Malli: FRN-R-12Ristiviite: 1A694

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V AC
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaLuokka RK5
YhteensopivaHM600, R250 sarja
Nykyinen arvostelu12A
Tasajänniteluokitus125V DC-
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sulakevahvistimet12
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Sulakepidikkeen koodiH
SulaketyyppiKasetin sulakkeet
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 250V AC, 20kA 125V DC
Pituus2"
Valmistaja SarjaBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Yksikköpaino0.544000 oz.
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FRN-R-12 Fusetron-sulaketta käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan piirejä ja laitteita ylivirroilta tai oikosululta. Se on suunniteltu sovelluksiin, joissa vaaditaan 12 A virrankynnys.

Ominaisuudet:

  • Bussmann FRN-R-12 -sulakkeessa on lasikuiturakenne kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Se on varustettu kaksoiselementillä, joka tarjoaa aikaviiveen tilapäisten ylikuormitusten käsittelemiseksi.
  • Tässä FRN-R-12-huoltosulakkeessa on 200 kA 250 VAC:ssa ja 20 kA 125 VDC:ssä, mikä katkaisee piirin nopeasti vikojen aikana.
  • Siinä on ei-osoittava muotoilu, mikä virtaviivaistaa asennusta, joka eliminoi lisäosoittimien tarpeen säilyttäen samalla suojaavan toiminnallisuutensa.
  • Tämä 12 A Fusetron-sulake tarjoaa RK5-luokituksensa ilmaiseman aikaviivetoiminnon, joka hallitsee tehokkaasti tilapäisiä ylikuormituksia ilman tarpeetonta laukaisua.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann RM25030-1CR sulakelohko: Tämä sulakerasia on suunniteltu toimimaan saumattomasti sulakkeen kanssa, mikä tarjoaa turvallisen ja tehokkaan liitännän sähköturvallisuuden ja suojauksen parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä RK5-luokitus tarkoittaa Bussman FRN-R-12 -sulakkeelle?

V. RK5-luokitus osoittaa, että sulake on kaksielementtinen viivesulake, joka pystyy käsittelemään tilapäisiä ylikuormituksia ilman välitöntä laukaisua.

K. Mitä varotoimia minun tulee noudattaa palaneen sulakkeen vaihdossa?

A. Varmista, että piiri on jännitteetön ja käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko jotain Bussman-varianttia, jolla on korkeampi ampeeriluokitus?

AA Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Bussman FRN-R-600 sylinterimäinen sulake, jonka ampeerimäärä on 600A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 sulake, 3-2/10 A, kaksois-, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 sulake, 6-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 sulake, 7 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACLieriömäinen-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sulake, 10 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-15 sulake, 15 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€8.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V
€9.51 / yksikkö