Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVW 1A692

BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V

Varastossa
Tuote: AA8TVW Malli: FRN-R-8Ristiviite: 1A692

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V AC
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaLuokka RK5
YhteensopivaHM600, R250 sarja
Nykyinen arvostelu8A
Tasajänniteluokitus125V DC-
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sulakevahvistimet8
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Sulakepidikkeen koodiH
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 250V AC, 20kA 125V DC
Pituus2"
Valmistaja SarjaBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FRN-R-8 sulake on ihanteellinen suojaamaan laitteita ylivirtaolosuhteilta ja ehkäisemään vaurioita ja vaaroja. Sitä käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa ja se tarjoaa luotettavan suojan moottoreille, muuntajille ja elektronisille komponenteille.

Ominaisuudet:

  • Bussmann Class RK5 -sulakkeen keskeytyskapasiteetti on 200kAIC 250VAC ja 20kAIC 125VDC.
  • Tässä teollisuus- ja sähkösulakkeessa on aikaviive / hidas puhallus, mikä antaa viivästyneen vastauksen ylivirtatilanteisiin.
  • Se tarjoaa pidikkeen asennustyylin turvalliseen ja järjestettyyn tapaan sijoittaa sulake piiriin.
  • Tässä teollisuusvirtasulakkeessa on klipsipäätetyyli piiriin kytkemistä varten, mikä varmistaa luotettavan sähköisen kosketuksen.
  • Sen muotoilu sopii hylkäyssulakelohkotyyliin turvallisen asennuksen ja yhteensopivuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Bussmann FRN-R-8 -sulaketta?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat virran ja jännitteen nimellisarvot, yhteensopivuus piirityypin kanssa, soveltuvuus sovellukseen, aikaviiveominaisuudet, sopeutuvuus ympäristöön ja järjestelmän turvallisuus.

K. Kuinka sulakkeen vaihtoprosessi toimii?

A. Vaihda sulake katkaisemalla ensin virta ja tunnistamalla palanut sulake. Irrota palanut sulake varovasti ja asenna uusi samanarvoinen sulake. Palauta sitten virta piiriin varmistaen samalla asianmukainen toiminta.

K. Mitä RK5-luokitus tarkoittaa tälle Bussmann FRN-R-8 -sulakkeelle?

V. Tämä Bussmann FRN-R-8 -sulake osoittaa, että se on aikaviivesulake, jolla on tietyt aikavirta-ominaisuudet, jotka on suunniteltu kestämään suuria syöttövirtoja ja jatkuvia ylikuormituksia, joten se sopii monenlaisiin sovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 sulake, 3-2/10 A, kaksois-, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 sulake, 6-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 sulake, 7 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-10 Sulake, 10 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACLieriömäinenKasetin sulakkeet200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RLeikata€9.51
BUSSMANN FRN-R-15 sulake, 15 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€8.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V
€11.33 / yksikkö