Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389

BUSSMANN RM60600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 3p

Varastossa
Tuote: AC8FDL Malli: RM60600-3CRRistiviite: 39P389
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
€4,583.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue450 ja 600
Vahvistimet AC450 ja 600
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys6"
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.3"
Sulakepidikkeen koodiU
Sulakkeen pituus13 2 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaR
Korkeus6"
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus14 2 / 5 "
Maks. Vahvistimet600
Maks. Jännite600
Asennustyyli4 reikälevyn kiinnike
Napojen lukumäärä3
Leveys14 4 / 5 "
Langan koko(2) 500 kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakkeen pituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACKorkeusPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliHinta
BUSSMANN RM25100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 ja 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 reikälevyn kiinnike€367.05
BUSSMANN RM25200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 ja 2003.8 "8"2002504 reikälevyn kiinnike€1,250.38
BUSSMANN RM25400-3CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 ja 4004.8 "9.5 "4002504 reikälevyn kiinnike€3,098.88
BUSSMANN RM25600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 ja 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 reikälevyn kiinnike€4,565.22
BUSSMANN RM60100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 ja 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 reikälevyn kiinnike€443.60
BUSSMANN RM60200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 ja 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 reikälevyn kiinnike€1,205.78
BUSSMANN RM60400-3CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 ja 4004.8 "12.5 "4006004 reikälevyn kiinnike€3,406.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 3p
€4,583.08 / yksikkö