BUSSMANN CCP-2-30CC sulakeerotin, 30 A, 125 VDC, kaksinapainen | AA6PLM 14L601

BUSSMANN CCP-2-30CC sulakekytkin, 30 A, 125 VDC, kaksinapainen

Tuote: AA6PLM Malli: CCP-2-30CCRistiviite: 14L601

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake Irrota
Ampeeria30
luokkaLuokka CC
Nykyinen arvostelu30A
Syvyys3.7 "
Korkeus3.14 "
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus3.65 "
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
Napojen lukumäärä2
TyyppiSulake Irrota
Jännite600 VAC
Jännitearvot600 V AC, 125 V DC
Leveys2.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)7.98
Laivan pituus (cm)9.27
Laivan leveys (cm)5.26
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CCP-2-30CC sulakepiirisuojaa käytetään suojaamaan moottoreita, muuntajia ja sähkönjakelujärjestelmiä oikosululta ja liiallisilta virroilta kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä kompakti piirisuoja on kaksi kolmasosaa tyypillisesti sulakkeellisesta kytkintelineestä, mikä säästää tilaa koneiden sähköpaneeleissa, teollisuuden ohjauspaneeleissa ja LVI-laitteissa.
  • Siinä on visuaalinen ilmaisin, jonka avulla käyttäjät voivat havaita palaneet sulakkeet vaihtoa varten.
  • Tässä sormenkestävässä sulakelohkossa on katkaisukytkin, joka avaa ja sulkee piirin manuaalisesti samalla kun piiriä huolletaan tai sulakkeita vaihdetaan.
  • Se tarjoaa kosketusturvallisen käytön ilman erillistä kantta ja on kompaktimpi kuin avoimet sulakelohkot, mikä säästää asennustilaa.
  • Tämä sulakelohko mahdollistaa vaihdon ilman työkaluja, mikä mahdollistaa palaneiden sulakkeiden nopean vaihdon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 8 mm:n varret: Niitä käytetään merkin pistoolin kahvojen ja valitsimien kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 98
  • cULus 22.2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Bussmann CCP-2-30CC kompakti piirisuoja asennetaan?

V. Tässä kompaktissa piirisuojassa on DIN-kiskoon asennus helppoa ja turvallista asennusta varten.

K. Mitkä sulakkeet ovat yhteensopivia tämän kompaktin piirisuojan kanssa?

V. Tätä piirisuojaa voidaan käyttää ATDR-, ATMR-, ATQR-, CCMR-, FNQ-R-, KLDR-, KLKR-, KTK-R- ja LP-CC-sarjan sulakkeiden kanssa.

K. Mikä on Bussmann CCP-2-30CC kompaktin piirisuojan nykyinen luokitus?

V. Tämän kompaktin piirisuojan virtaluokat ovat 0 - 30 A.

K. Mikä on Busssmann CCP-2-30CC sulakepiirin suojuksen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -20 - 75 astetta C.

K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko samanlaisia ​​Busssmann-sulakepiirin suojia korkeammalla ampeeriluokilla?

A. Jos haluat korkeammat virtaluokitukset, tarkista merkkien arvot Kuutiosulake CCP-2-100CF piirisuoja, jonka ampeerimäärä on 100 A ja keskeytysarvo 200 kA 600 VAC:lla.

K. Mitä tekijöitä meidän tulee ottaa huomioon valittaessa sulakepiirin suojusta?

A.

  • Valitse suojus, jonka virtaluokitus on hieman järjestelmäsi maksimivaatimuksen yläpuolella, ja varmista, että sen jännite vastaa järjestelmäsi jännitetasoa.
  • Valitse järjestelmäsi sovellukseen räätälöity malli, joka on suunniteltu kestämään käyttöympäristön olosuhteet.
  • Selvitä, kokeeko järjestelmäsi tilapäisiä virtapiikkejä käynnistyksen aikana, ja valitse suoja, jossa on sopivat viiveominaisuudet.
  • Pyydä tarvittaessa ohjeita asiantuntijoilta valmistajan suosituksiin ja alan standardeihin viitaten.
  • Suunnittele tulevia muutoksia ja laajennuksia ja valitse suoja, joka mukautuu mahdollisiin päivityksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CCP-1-30CC sulakekytkin, 30 A, 600 V, 1 napa | AA6PLL 14L599 CCP-1-30CC3.1 "10.7 "€87.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCP-2-30CC sulakekytkin, 30 A, 125 VDC, kaksinapainen