Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CCP-1-30CC sulakekytkin, 30 A, 600 V, 1 napa | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC sulakekytkin, 30 A, 600 V, 1 napa

Varastossa
Tuote: AA6PLL Malli: CCP-1-30CCRistiviite: 14L599

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake Irrota
Ampeeria30
Syvyys3.7 "
Korkeus3.1 "
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
Napojen lukumäärä1
Jännite600 VAC
Leveys0.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)7.98
Laivan pituus (cm)9.27
Laivan leveys (cm)5.26
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CCP-2-30CC sulakeerotin, 30 A, 125 VDC, kaksinapainen | AA6PLM 14L601 CCP-2-30CC3.14 "22.07 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCP-1-30CC sulakekytkin, 30 A, 600 V, 1 napa
€87.28 / yksikkö