Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1379 Neopreenilaipan tiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUA 55ZA73

USA SEALING BULK-FG-1379 Neopreenilaippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UUA Malli: BULK-FG-1379Ristiviite: 55ZA73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriMusta
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7-1 / 2 "
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4191 Neopreenilaippa, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTV 55ZA92 BULK-FG-4191Valkoinen3-1 / 2 "3"1 / 16 "€4.51
USA SEALING BULK-FG-4237 Neopreenilaippa, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTW 55ZC02 BULK-FG-4237Valkoinen3-1 / 2 "3"1 / 8 "€7.98
USA SEALING BULK-FG-4213 Neopreenilaippa, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTX 55ZC10 BULK-FG-4213Valkoinen2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€7.50
USA SEALING BULK-FG-4259 Neopreenilaippa, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTY 55ZC19 BULK-FG-4259Valkoinen2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€12.47
USA SEALING BULK-FG-1357 Neopreenilaipan tiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTZ 55ZA63 BULK-FG-1357Musta3-1 / 2 "3"1 / 8 "€8.05
USA SEALING BULK-FG-1402 Neopreenilaipan tiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUB 55ZA82 BULK-FG-1402Musta2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€8.07
USA SEALING BULK-FG-4007 Neopreenilaipan tiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUC 55ZC30 BULK-FG-4007Musta3-1 / 2 "3"1 / 16 "€4.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1379 Neopreenilaippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.91 / yksikkö