KERN AND SOHN KIP-V20-sarjan vaakasillat


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 108 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
KIP 600V20M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,003.24
B
KIP 600V20SM
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,499.50
C
KIP 1500V20EM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mmX x 1200 1000 108 mm1000 mm1200 mm€1,745.46
D
KIP 1500V20SM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,610.15
E
KIP 1500V20M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,178.44
F
KIP 3000V20M
1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,178.44
G
KIP 3000V20LM
1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€2,476.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?