Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CCP-2-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 2 napaa | AA6PMC 14L615

BUSSMANN CCP-2-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 2 napaa

Varastossa
Tuote: AA6PMC Malli: CCP-2-100CFRistiviite: 14L615

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€619.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake Irrota
Ampeeria100
Syvyys4.5 "
Korkeus3"
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
Napojen lukumäärä2
Jännite600 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CCP-2-30CF sulakeerotin, 30 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CCP-3-30CF sulakekytkin, 30 A, 600 VAC, kolminapainen | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "€251.22
BUSSMANN CCP-1-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 1 napa | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"€65.86
BUSSMANN CCP-2-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CCP-3-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 3-napainen | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"€264.03
BUSSMANN CCP-1-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 1 napa | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"€436.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCP-2-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 2 napaa
€619.04 / yksikkö