Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BMM603-2SQ Fuse Block, Fits Midget Fuse Type, 2 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BUD 49ZU09

BUSSMANN BMM603-2SQ sulakelohko, sopii Midget-sulaketyyppiin, 2 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC

Varastossa
Tuote: CQ8BUD Malli: BMM603-2SQRistiviite: 49ZU09

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN 3823-1 Sulakerasia 1/4 x 1 1: lle AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Pultti alas10.25 "€11.06
BUSSMANN 1BS104 -moduulivaroke | AA9QKX 1FI88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-kisko12.86 "€336.56
BUSSMANN S-8301-12-R sulakelohko 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Pultti alas120.5 "€115.22
BUSSMANN BH-2033 Sulakerasia | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Pultti alas12.66 "€588.83
BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30 A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Pultti alas / DIN-kisko22.2 "€125.57
BUSSMANN BCM603-1C sulakelohko, sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
BUSSMANN BCM603-1PQ Sulakelohko, Sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BMM603-2SQ sulakelohko, sopii Midget-sulaketyyppiin, 2 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC
€24.06 / yksikkö