LEESON 108018.00 C4D17FK3-DC-moottori AJ2PVN C4D17FK3

LEESON 108018.00 C4D17FK3 DC-moottori

Tuote: AJ2PVN Malli: 108018.00Ristiviite: C4D17FK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria7.5
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus82.2%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys56C
HP3/4
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659401.04Z
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti27 LB-IN
TyyppiDF
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Vaikutus 100%: 82.2%
    • Tyyppikilpi: 081259
    • Käämitys: D56215
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: 305000.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAsennusPakkausHinta
LEESON 098380.00 C42D17FC32-DC-moottori AJ2PFZ C42D17FC32 098380.007.6C KasvotPG659401.04B-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108018.00 C4D17FK3 DC-moottori