Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGX-1/4 Sulake 1 / 4a Ag x 250vac - Pakkaus 5 | AE8QHB 6F051

BUSSMANN AGX-1/4 sulake 1/4a Ag x 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8QHB Malli: AGX-1/4Ristiviite: 6F051
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
€21.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GGX
Sulakevahvistimet1/4
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus1"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGX-10 Sulake 10a Ag x 250vac - Pakkaus 5 | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101 kA 32 VAC, 200A 250 VAC, 200A 125 VAC5€9.62
BUSSMANN AGX-15 Sulake 15a Ag x 32vac - Pakkaus 5 | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€9.63
BUSSMANN AGX-20 Sulake 20a Ag x 32vac - Pakkaus 5 | AA9JEQ 1DJ56 AGX-20201 kA 32 VAC, 10 kA 125 VAC5€10.24
BUSSMANN AGX-6 Sulake 6a Ag x 250vac - Pakkaus 5 | AA9JER 1DJ63 AGX-661 kA 32 VAC, 200A 250 VAC, 200A 125 VAC5€9.62
BUSSMANN AGX-1/10 Sulake 1/10a Ag x 250vac - Pakkaus 5 | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€37.63
BUSSMANN AGX-1/8 Sulake 1 / 8a Ag x 250vac - Pakkaus 5 | AE8QHA 6F049 AGX-1/81/835A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€36.75
BUSSMANN AGX-1/2 Sulake 1 / 2a Ag x 250vac - Pakkaus 5 | AE8QHC 6F053 AGX-1/21/235A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€28.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGX-1/4 sulake 1/4a Ag x 250vac - 5 kpl pakkaus
€21.88 /pakkaus