Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 30702-10 Master Link keltainen 1.5 tuumaa - pakkaus 10 | AF4YQD 9PYW2

MR. CHAIN 30702-10 Master Link Yellow 1.5 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4YQD Malli: 30702-10Ristiviite: 9PYW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Materiaaliasetaali
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
HERRA. CHAIN ​​50702-10 Master Link Keltainen 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3VQX 8DKM1 50702-10Chain Link2"€5.76
HERRA. CHAIN ​​80702-10 Master Link Keltainen 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4MXA 9CNJ8 80702-10Chain Link3"€10.57
HERRA. CHAIN ​​30703-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, musta, muovia | CT3WUQ 490Z98 30703-10Chain Link-€4.52
HERRA. CHAIN ​​30714-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, vihreä, muovi | CT3WUR 491A02 30714-10Chain Link-€4.52
HERRA. CHAIN ​​30712-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, oranssi, muovi | CT3WUT 491A01 30712-10Chain Link-€4.38
HERRA. KETJU 30705-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, punainen, muovi, 10 kpl | CT3WUU 490Z99 30705-10Chain Link-€4.42
HERRA. CHAIN ​​30701-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, valkoinen, muovi | CT3WUV 490Z97 30701-10Chain Link-€4.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 30702-10 Master Link Yellow 1.5 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€4.11 / yksikkö