FSI F-EM-560A-HBSR Medical Field Cot With Iv Pole Sininen | AD8QQT 4LUT1

FSI F-EM-560A-HBSR Medical Field Cot with Iv Pole Blue

Varastossa
Tuote: AD8QQT Malli: F-EM-560A-HBSRRistiviite: 4LUT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,192.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen kenttäsänky IV-navalla
Värisininen
Korkeus30 "
Pituus83 "
MateriaaliMetalli / Kangas
Painokapasiteetti550 lb
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403896020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPainokapasiteettiLeveysHinta
FSI F-EM-262A kannettava lääketieteellinen kenttäsänky, jossa Iv-napa | AD8QQR 4LUR9 F-EM-262A15 "Kannettava lääketieteellinen matkasänky, jossa on IV-napa350 lb28 "€870.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-EM-560A-HBSR Medical Field Cot with Iv Pole Blue
€2,192.89 / yksikkö