Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05506-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 100 pk | AF9RUP 30TD50

POWERS FASTENERS 05506-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUP Malli: 05506-PWRRistiviite: 30TD50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus7 / 8 "
Varren pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05506-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 100 pk
€60.53 /pakkaus