BUSSMANN 120AFEE Erikoissulake, 120A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD3CLG Malli: 120AFEE

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Nykyinen arvostelu120A
Valmistaja SarjaMAKSU
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiPuolijohdesulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FEE-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 160FEE Erikoissulake, 160A, 500VAC | BC8ZVH 160 MAKSAA500 VAC160APultti alasNopea sulake500 VAC€206.96
BUSSMANN 120FEE Erikoissulake, 120A, 500VAC | BC9BCZ 120 MAKSAA500 VAC120APultti alasNopea sulake500 VAC€178.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 120AFEE Erikoissulake, 120A, 690VAC
€184.17 / yksikkö