Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC -moottori, 1/4 hv, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 universaali AC/DC-moottori, 1/4 hv, 20000 RPM, 120VAC

Varastossa
Tuote: AC8VFW Malli: 5409-3-2Ristiviite: 3EAK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal AC / DC-moottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä200 hr.
Laakeritpallo
Rungon halkaisija2.437 "
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta emali
kehysEi standardi
KoteloLämpökovettuva muovi
HP1/4
Hz60
Syöttö watteina480
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia3.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusAvainleikkauskoneet
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiReikä
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausYksi laukaus
AsennusReikä
Kiinnitysreiät(2) # 8-32
Tyyppikilpi RPM20,000
OC-asennus2 1 / 4 "
Kokonaispituus4.375 "
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
Kierroslukualueyli 3600
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus7 / 8 "
LämpösuojausYksi laukaus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMKokonaispituusAkselin pituusHinta
AMETEK LAMB 5409-33-2 Yleiskäyttöinen AC/DC-moottori, 1/4 hv, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "€77.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 universaali AC/DC-moottori, 1/4 hv, 20000 RPM, 120VAC
€80.85 / yksikkö