Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 120FEE Erikoissulake, 120A, 500VAC | BC9BCZ

BUSSMANN 120FEE Erikoissulake, 120A, 500VAC

Varastossa
Tuote: BC9BCZ Malli: 120FEE

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu120A
Tasajänniteluokitus150 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus19mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200A
Pituus94mm
Valmistaja SarjaMAKSU
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)500 VAC
Jännite (DC)150VDC
Leveys37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0909

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FEE-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 160FEE Erikoissulake, 160A, 500VAC | BC8ZVH 160 MAKSAA500 VAC160APultti alasNopea sulake500 VAC€206.96
BUSSMANN 120AFEE Erikoissulake, 120A, 690VAC | BD3CLG 120 MAKSAA690 VAC120AKasetti (ei vakio)Puolijohdesulake690 VAC€184.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 120FEE Erikoissulake, 120A, 500VAC
€178.27 / yksikkö