BUCKHORN INC BF4844290010000 Bulkkisäiliö 48 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys musta | AA2AEQ 10A141

BUCKHORN INC BF4844290010000 Bulkkisäiliö 48 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys musta

Tuotenumero: AA2AEQ Malli: BF4844290010000Ristiviite: 10A141
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

€515.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
Alaosan sisäpituus45 3 / 8 "
Pohjan sisäleveys41 3 / 8 "
Pyörän halkaisijaEi sovellettavissa
KokoontaitettavaEi
VäriMusta
Säiliön pohjatyyppiVankka
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Taitettu syvyysEi sovellettavissa
Haarukka TaskutKyllä
Sisältää kannenEi
Sisäkorkeus23 3 / 8 "
Sisäpituus45 3 / 5 "
Sisäleveys42 "
Kannen tyyppiEi sovellettavissa
Kantavuus700 lbs.
MateriaaliMuovi
Liikkuvuuskiinteä
Ulkopuolella29 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys44 "
Kokonaiskorkeus29 3 / 8 "
Kokonaispituus x lxh48 "x 44" x 29.375 "
kokonaisleveys44 "
Vastustuskykyinen jollekkinVaikutus, vesi
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
tilavuus25.9 cu. ft.
Seinä tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu leveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusHinta
BUCKHORN INC BF4229280010000 Bulkkisäiliö 42 tuumaa pituus 29 tuumaa leveys musta | AA2AER 10A142 BF4229280010000-22 7 / 10 "39 2 / 5 "26 3 / 5 "900 lbErittäin tiheä polyeteeni28 "42 "€426.40
BUCKHORN INC BH4840252010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 40 tuumaa leveys x 25 tuuman korkeus | AH7NLW 36XE23 BH484025201000040 "18 5 / 16 "44 "36 5 / 16 "2500 lbKorkean tiheyden polyeteeni25 "48 "-
Tarjouspyyntö
BUCKHORN INC BN4845442010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 45 tuumaa leveys x 44 tuuman korkeus | AH7NLZ 36XE26 BN484544201000045 "37 "44.5 "41.5 "2000 lbKorkean tiheyden polyeteeni44 "48 "€942.33
BUCKHORN INC BF4229280051000 Irtotavarasäiliö, 13.8 cu ft, 41 5/8 tuumaa x 28 3/4 tuumaa x 27 3/4 tuumaa, 2-suuntainen, pinottava | CQ8AYD 55AA16 BF4229280051000--------€464.76
BUCKHORN INC BF4844290051000 Irtotavarasäiliö, 25.9 cu ft, 48 tuumaa x 44 tuumaa x 29 3/8 tuumaa, 2-suuntainen, pinottava | CQ8AYE 55AA15 BF4844290051000--------€595.24
BUCKHORN INC BN4845512010000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö, 47 cu ft, 48 tuumaa x 45 tuumaa x 51 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti, pinottava | CQ8AYF 36XE27 BN4845512010000--------€903.76
BUCKHORN INC BN4845342023000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö, 28.7 cu ft, 48 tuumaa x 45 tuumaa x 34 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti, pinottava | CQ8AYG 39H824 BN4845342023000--------€552.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC BF4844290010000 Bulkkisäiliö 48 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys musta
€515.42 / yksikkö