BUCKHORN INC BH4840252010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 40 tuumaa leveys x 25 tuuman korkeus | AH7NLW 36XE23

BUCKHORN INC BH4840252010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 40 tuumaa leveys x 25 tuuman korkeus

Tuote: AH7NLW Malli: BH4840252010000Ristiviite: 36XE23

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
VäriMusta
Suorittaa loppuunHDPE
Taitettu korkeus14-7 / 64 "
Taitettu pituus48 "
Taitettu leveys40 "
Sisäkorkeus18 5 / 16 "
Sisäpituus44 "
Sisäleveys36 5 / 16 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella25 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys40 "
Käytä kannen numeroa1XGG8
Tilavuus16.9 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.7104
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan sisäänpääsy: 4-suuntainen sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusTaitettu leveysSisäkorkeusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysHinta
BUCKHORN INC BF4844290010000 Bulkkisäiliö 48 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys musta | AA2AEQ 10A141 BF484429001000048 "-23 2 / 5 "44 "Valmistaja Nro LID-TL484403001000025.9 cu. ft.45 3 / 5 "42 "€631.34
BUCKHORN INC BF4229280010000 Bulkkisäiliö 42 tuumaa pituus 29 tuumaa leveys musta | AA2AER 10A142 BF422928001000042 "-22 7 / 10 "29 "Valmistaja Nro LID-TL422904001000013.8 cu. ft.39 2 / 5 "26 3 / 5 "€515.27
BUCKHORN INC BN4845442010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 45 tuumaa leveys x 44 tuuman korkeus | AH7NLZ 36XE26 BN484544201000048 "45 "37 "45 "4TF37-44.5 "41.5 "€1,090.83
BUCKHORN INC BF4229280051000 Irtotavarasäiliö, 13.8 cu ft, 41 5/8 tuumaa x 28 3/4 tuumaa x 27 3/4 tuumaa, 2-suuntainen, pinottava | CQ8AYD 55AA16 BF4229280051000--------€518.86
BUCKHORN INC BF4844290051000 Irtotavarasäiliö, 25.9 cu ft, 48 tuumaa x 44 tuumaa x 29 3/8 tuumaa, 2-suuntainen, pinottava | CQ8AYE 55AA15 BF4844290051000--------€719.80
BUCKHORN INC BN4845512010000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö, 47 cu ft, 48 tuumaa x 45 tuumaa x 51 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti, pinottava | CQ8AYF 36XE27 BN4845512010000--------€1,081.57
BUCKHORN INC BN4845342023000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö, 28.7 cu ft, 48 tuumaa x 45 tuumaa x 34 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti, pinottava | CQ8AYG 39H824 BN4845342023000--------€638.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC BH4840252010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 40 tuumaa leveys x 25 tuuman korkeus