VESTIL PE-3066 Electric Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tuumaa, 30000 XNUMX lb., ruskea, teräs

Tuote: AG7WXC Malli: PE-3066
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,664.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointitason reuna
Puskurin korkeus18 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio17.5 "
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys8"
Koko30000 lbs.
VäriRuskea
Telakan palveluvalikoima5"
Korkeus27.5 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus17.5 "
Huuliprojektio12.31 "
Kantavuus30000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella5"
Max. Palvelu telakan alla5"
Käyttötila115 voltin/1-vaiheinen vaihtovirta Sähkö
Kokonaispituus2.5 ft.
Vaihe1
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.38 "
Alustan leveys66 "
Rampin leveys66 "
Ramping pituus29 13 / 16 "
Palvelualue Dockin yläpuolella5"
Palvelualue telakan alla5"
Jännite115V AC
Jännite (AC)115V AC
Leveys93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.25
Laivan korkeus (cm)70.33
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)236.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuskurin projektioPituusHuuliprojektioKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL PE-1572-36 sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 tuumaa, 15000 lb., ruskea, teräs | AG7WWW PE-1572-3626.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€5,691.14
Tarjouspyyntö
VESTIL PE-2066 sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tuumaa, 20000 lb., ruskea, teräs | AG7WWX PE-206617.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€4,732.10
Tarjouspyyntö
VESTIL PE-2072 sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tuumaa, 20000 lb., ruskea, teräs | AG7WWY PE-207217.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€5,188.78
Tarjouspyyntö
VESTIL PE-2566 sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tuumaa, 25000 lb., ruskea, teräs | AG7WWZ PE-256617.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€4,667.46
Tarjouspyyntö
VESTIL PE-2572 sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tuumaa, 25000 lb., ruskea, teräs | AG7WXA PE-257217.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€5,205.74
Tarjouspyyntö
VESTIL PE-2572-36 sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 tuumaa, 25000 lb., ruskea, teräs | AG7WXB PE-2572-3626.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€5,573.52
Tarjouspyyntö
VESTIL PE-3072 Sähköinen Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tuumaa, 30000 lb., ruskea, teräs | AG7WXD PE-307217.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€5,797.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PE-3066 Electric Edge-O-telakkatasoitus, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tuumaa, 30000 XNUMX lb., ruskea, teräs
€5,664.57 / yksikkö