BUCKHORN INC BN4845442010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 45 tuumaa leveys x 44 tuuman korkeus | AH7NLZ 36XE26

BUCKHORN INC BN4845442010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 45 tuumaa leveys x 44 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH7NLZ Malli: BN4845442010000Ristiviite: 36XE26

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
VäriMusta
Suorittaa loppuunHDPE
Taitettu korkeus22-13 / 16 "
Taitettu pituus48 "
Taitettu leveys45 "
Sisäkorkeus37 "
Sisäpituus44.5 "
Sisäleveys41.5 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella44 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys45 "
Käytä kannen numeroa4TF37
Tilavuus39.5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.7616
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan sisäänpääsy: 4-suuntainen sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusTaitettu leveysSisäkorkeusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysHinta
BUCKHORN INC BF4844290010000 Bulkkisäiliö 48 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys musta | AA2AEQ 10A141 BF484429001000048 "-23 2 / 5 "44 "Valmistaja Nro LID-TL484403001000025.9 cu. ft.45 3 / 5 "42 "€631.34
BUCKHORN INC BF4229280010000 Bulkkisäiliö 42 tuumaa pituus 29 tuumaa leveys musta | AA2AER 10A142 BF422928001000042 "-22 7 / 10 "29 "Valmistaja Nro LID-TL422904001000013.8 cu. ft.39 2 / 5 "26 3 / 5 "€515.27
BUCKHORN INC BH4840252010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 40 tuumaa leveys x 25 tuuman korkeus | AH7NLW 36XE23 BH484025201000048 "40 "18 5 / 16 "40 "1XGG8-44 "36 5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
BUCKHORN INC BF4229280051000 Irtotavarasäiliö, 13.8 cu ft, 41 5/8 tuumaa x 28 3/4 tuumaa x 27 3/4 tuumaa, 2-suuntainen, pinottava | CQ8AYD 55AA16 BF4229280051000--------€518.86
BUCKHORN INC BF4844290051000 Irtotavarasäiliö, 25.9 cu ft, 48 tuumaa x 44 tuumaa x 29 3/8 tuumaa, 2-suuntainen, pinottava | CQ8AYE 55AA15 BF4844290051000--------€719.80
BUCKHORN INC BN4845512010000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö, 47 cu ft, 48 tuumaa x 45 tuumaa x 51 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti, pinottava | CQ8AYF 36XE27 BN4845512010000--------€1,081.57
BUCKHORN INC BN4845342023000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö, 28.7 cu ft, 48 tuumaa x 45 tuumaa x 34 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti, pinottava | CQ8AYG 39H824 BN4845342023000--------€638.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC BN4845442010000 Bulkkisäiliö 48 tuuman pituus x 45 tuumaa leveys x 44 tuuman korkeus
€1,090.83 / yksikkö