Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-1-01X Squeezer Die, 3/32 halkaisija, 1/8 tuuman koko, Brazier Head | AF2ECZ 6RPC0

HANSON SQ-1-01X puristussuulake, halkaisija 3/32, koko 1/8 tuumaa, brazier-pää

Varastossa
Tuote: AF2ECZ Malli: SQ-1-01XRistiviite: 6RPC0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi1/8 "Brazier-pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-1-01X puristussuulake, halkaisija 3/32, koko 1/8 tuumaa, brazier-pää
€54.71 / yksikkö