Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRYANT 71430FR musta lukitusastia, 30 ampeeria, 125/250 VAC -jännite | CD2FGK 49YX59

BRYANT 71430FR musta lukituspistoke, 30 ampeeria, 125/250 VAC jännite

Varastossa
Tuote: CD2FGK Malli: 71430FRRistiviite: 49YX59
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
€65.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusastia
Ampeeria30
VäriMusta
LuokkaTeollinen
HP2.0
MateriaaliNylon
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
BRYANT 70520FR musta lukituspistoke, 20 ampeeria, 125 VAC jännite | CD2FGH 49YX51 70520FR201.0L5-20R231125 VAC€31.15
BRYANT 70615FR musta lukitusastia, 15 ampeeria, 250 VAC -jännite | CD2FGJ 49YX53 70615FR151.5L6-15R231250 VAC€29.89
BRYANT 71520FR musta lukitusastia, 20 ampeeria, 250 VAC -jännite | CD2FGL 49YX60 71520FR203.0L15-20R333250 VAC€46.16
BRYANT 71420FR musta lukituspistoke, 20 ampeeria, 125/250 VAC jännite | CH6LFM 49YX58 71420FR20A2L14-20R341125/250 V AC€43.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT 71430FR musta lukituspistoke, 30 ampeeria, 125/250 VAC jännite
€65.80 / yksikkö