KEO Upotin, nopea teräs, 3 huilua, 82 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 82 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 3 , Palojen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
51008 tina
1"1"Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€93.70
A
51508 tina
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "1.25 "€272.21
A
51258 tina
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€191.30
B
51758
1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "1.25 "€307.36
C
51758 tina
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "1.25 "€374.64
A
50128 tina
1 / 2 "1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€30.41
A
50148 tina
1 / 4 "1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.71
B
52308
2"2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "1.25 "€391.27
C
52308 tina
2"2"Tina3.25 "3 / 4 "1.25 "€432.67
A
50346 tina
3 / 4 "3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.63
A
50386 tina
3 / 8 "3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.16
A
50586 tina
5 / 8 "5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€41.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?