Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRYANT 71420FR musta lukituspistoke, 20 ampeeria, 125/250 VAC jännite | CH6LFM 49YX58

BRYANT 71420FR musta lukituspistoke, 20 ampeeria, 125/250 VAC jännite

Varastossa
Tuote: CH6LFM Malli: 71420FRRistiviite: 49YX58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusastia
Ampeeria20A
VäriMusta
LuokkaTeollinen
HP2
MateriaaliNylon
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännite125/250 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
BRYANT 70520FR musta lukituspistoke, 20 ampeeria, 125 VAC jännite | CD2FGH 49YX51 70520FR201.0L5-20R231125 VAC€31.15
BRYANT 70615FR musta lukitusastia, 15 ampeeria, 250 VAC -jännite | CD2FGJ 49YX53 70615FR151.5L6-15R231250 VAC€29.89
BRYANT 71430FR musta lukitusastia, 30 ampeeria, 125/250 VAC -jännite | CD2FGK 49YX59 71430FR302.0L14-30R341125 / 250 VAC€65.80
BRYANT 71520FR musta lukitusastia, 20 ampeeria, 250 VAC -jännite | CD2FGL 49YX60 71520FR203.0L15-20R333250 VAC€46.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT 71420FR musta lukituspistoke, 20 ampeeria, 125/250 VAC jännite
€43.14 / yksikkö