A B laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5.625 " , Pultin ympyrän halk.: 5.125 " , Vaadittu kondensaattori: 4UHA7 , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: avoin , Kehys: 48Z , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Johdon pituus: 8" , Pituus vähemmän Akseli: 12.187 " , Max. Ympäristön lämpötila: 60 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: avoin , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain yhden litteän kanssa , Moottorin alisovellus: Lauhdutinpuhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Tyyppikilven RPM: 1075 , Nimellinen hyötysuhde: 69.0% , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , Kokonaispituus: 15.875 " , vaihe: 1 , Kierto: Valitse myötäpäivään , RPM: 1075 , RPM-alue: 1001-1100 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 3 11 / 16 " , Nastan koko: 8-32 , lämpösuojaus: automaattisesti , Jännite: 200-230/460
Ominaisuudet
- Niissä on automaattinen lämpösuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta ylikuormitusolosuhteiden tai käynnistymisen epäonnistumisen vuoksi. Tämä laite nollautuu automaattisesti, kun moottori on täysin jäähtynyt.
- Niissä on ulkoinen akselin slinger, joka pitää laakerit suojassa kosteudelta ja pölyltä.
- Mallit, kuten 5KCP39SNB481S, niissä on avoin kotelo, joka mahdollistaa helpon ilman virtauksen sisä- ja ulkotilojen välillä pitäen moottorin viileänä ylikuumenemisolosuhteissa.
- Niissä on sadesuoja, joka sopii kokonaan akselin päälle suojaamaan moottoria pystyasennossa.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on laippa?
Moottorin laipat ovat kiinnityspäätykilpejä pultinrei'illä ja ulokkeilla laitteiden, kuten pumppujen tai vaihdelaatikoiden, kiinnittämiseksi moottoriin tai moottorin ripustamiseen käytettävään koneeseen.
Mitä hyötyä pysyvästä jaetusta kondensaattorista on?
Pysyvät jaetut kondensaattorit tai PSC:t on kytketty kiinteästi moottoreihin suuren käynnistysmomentin aikaansaamiseksi, jota käytetään pääasiassa LVI-laitteissa. Näissä yksiköissä on sama kondensaattori- ja kondensaattorivaihe sekä käynnistyksessä että käynnissä olevassa piirissä verrattuna yksivaiheisiin moottoreihin, jotka käyttävät kondensaattorivaihetta vain moottorin käynnistyksen aikana.
Mitä ovat kuulalaakerit?
Kuulalaakerit vähentävät kitkaa ja tarjoavat tasaisen ja jatkuvan toiminnan vaativissa sovelluksissa.