BROAN 509 tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa | AD6WJD 4C706

BROAN NUTONE 509 tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WJD Malli: 509Ristiviite: 4C706

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Ampeeria1.5
CFM @ 0.000 tuumaa. SP180
Kanavan halkaisija8-3 / 8 "
Säleikön pituus11-1 / 2 tuumaa
Säleikön materiaaliMuovi
Säleikön leveys11-1 / 2 tuumaa
Asunnon korkeus14.25 "
Asunnon pituusSäädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys14.5 "
Hz60
Moottorin kierrosluku1925
TyyppiSeinän läpi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)
    • Ääni HVI (6.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPTyyppiCFM @ 0.100 tuumaa. SPKanavan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
BROAN 502 tuulettimen katto / seinä 10 tuumaa | AD6WHV 4C698 50216001.7-Katto tai seinä270-3.25 "16.75 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 503 tuuletin kylpy / keittiö 8 tuumaa | AD6WHW 4C699 50317251.5-Katto tai seinä1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 tuuletin / keittiö 10 tuumaa | AD6WHX 4C700 50416001.7350Katto35010 "7"-€164.39
BROAN 505 tuuletin / keittiö 8 tuumaa | AD6WHY 4C701 50519751.5180Katto1808"7"-€183.25
BROAN 506 tuuletinseinä 10 3/8 tuumaa | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Keittiö, seinä, ketjukäyttöinen-10-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 509S tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Seinän läpi-8-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 511 -tuuletin huoneeseen 8 tuumaa | AD6WJF 4C708 51115750.9-Huone huoneeseen180-11.5 "Säädä 3 - 5-1 / 2 "€245.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 509 tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa
€172.55 / yksikkö