A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3" , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 1,413 lb , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 7 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.73 " , Tangon kierteen koko: 5/8 "-18 Nainen , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs