BROAN 505 tuuletin / keittiö 8 tuumaa | AD6WHY 4C701

BROAN NUTONE 505 tuuletin Kylpyamme/keittiö 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WHY Malli: 505Ristiviite: 4C701

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Ampeeria1.5
CFM @ 0.000 tuumaa. SP180
CFM @ 0.100 tuumaa. SP180
Kanavan halkaisija8"
Säleikön pituus11-1 / 2 tuumaa
Säleikön materiaaliMuovi
Säleikön leveys11-1 / 2 tuumaa
Asuminen Dia.8-1 / 4 tuumaa
Asunnon korkeus7"
KoteloTeräs
Hz60
Moottorin kierrosluku1975
TyyppiKatto
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)
    • Ääni HVI (6.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPTyyppiCFM @ 0.100 tuumaa. SPKanavan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
BROAN 502 tuulettimen katto / seinä 10 tuumaa | AD6WHV 4C698 50216001.7-Katto tai seinä270-3.25 "16.75 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 503 tuuletin kylpy / keittiö 8 tuumaa | AD6WHW 4C699 50317251.5-Katto tai seinä1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 tuuletin / keittiö 10 tuumaa | AD6WHX 4C700 50416001.7350Katto35010 "7"-€164.39
BROAN 506 tuuletinseinä 10 3/8 tuumaa | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Keittiö, seinä, ketjukäyttöinen-10-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 509S tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Seinän läpi-8-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 509 tuuletinseinä 8 3/8 tuumaa | AD6WJD 4C706 50919251.5180Seinän läpi-8-3 / 8 "14.25 "Säädä 4-1 / 2 - 9-1 / 2 "€172.55
BROAN 511 -tuuletin huoneeseen 8 tuumaa | AD6WJF 4C708 51115750.9-Huone huoneeseen180-11.5 "Säädä 3 - 5-1 / 2 "€245.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 505 tuuletin Kylpyamme/keittiö 8 tuumaa
€183.25 / yksikkö