IDEAL Aseta ruuvimekaaninen liitin


Suodattaa
Liittimen tyyppi: Aseta ruuvi , Materiaali: Messinki , Tyyppi: Aseta ruuvi
TyyliMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysPkg. MääräHinta (ei alv)
A
30-1222G
0.7 "14 AWG kiinteä2 AWG kiinteä1 / 8 "0.72 "10€12.14
B
30-210
0.7 "14 AWG kiinteä20 AWG kiinteä1 / 8 "0.81 "100€151.99
C
30-211
0.98 "16 AWG kiinteä12 AWG kiinteä3 / 16 "0.81 "100€183.44
D
30-1293G
0.98 "14 AWG kiinteä20 AWG kiinteä3 / 16 "4.5610€14.56
E
30-1294G
1.02 "10 AWG kiinteä18 AWG kiinteä1 / 4 "0.61 "10€16.84
C
30-222
1.02 "10 AWG kiinteä18 AWG kiinteä1 / 4 "0.77 "100€217.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?